Beli printer brother dcp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Brother Multifunction Printer DCP SeriesDeskripsi:Memperkenalkan printer ink tank kami, printer kecil dan sempurna untuk rumah atau kantor dengan volume cetak lebih tinggi. Nikmati pencetakan tanpa mengkhawatirkan biaya dan perluas kemampuan cetak Anda dengan kualitas profesional yang menghasilkan teks yang tajam dan jelas serta grafik dan foto berwarna yang cemerlang.atribut:
- Functions: Print, Scan, Copy
- Power Source (V/Hz): AC 220-240/50-60
- Noise Level (dB): Approx 53.5 (A)
- Paper Size: A4, Letter, Executive, A5, A6, Photo 4\"x6\", Indexcard 5\"x8\", Photo 5\"x7\", C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo-3.5\"x5\"
- Printer type: Inkjet Printer
- Temperature (°C): Operating: 10 to 35, Best Print Quality: 20 to 33
- USB: Hi-Speed 2.0
- Brother Inktank Printer (Printer Dot Matrix)Deskripsi:Print, Scan & Copy: Cetak hemat berkualitas dengan Ultra-high 6500 page yield (tinta hitam) / 5000 page yield (tinta warna). Akses mudah untuk isi ulang tinta. Flexible paper handling dengan Default Paper Tray & 1-sheet Manual Feed Slot. Cetak borderless.atribut:
- Suitable For: BTD60 BK, BT5000 C/M/Y
- Dimensions (mm): 435x380x159
- Brother Multifunction Printer MFC SeriesDeskripsi:Memperkenalkan printer ink tank kami, printer kecil dan sempurna untuk rumah atau kantor dengan volume cetak lebih tinggi. Nikmati pencetakan tanpa mengkhawatirkan biaya dan perluas kemampuan cetak Anda dengan kualitas profesional yang menghasilkan teks yang tajam dan jelas serta grafik dan foto berwarna yang cemerlang.
- Epson All-in-One Ink Tank PrinterDeskripsi:Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
- HP Printer LaserJetDeskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.atribut:
- Print Technology: Laser
- Epson Wi-Fi All-in-One Ink Tank PrinterDeskripsi:Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.atribut:
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Rated Frequency (Hz): 50-60
- Epson Printer Colour Multi Function L SeriesDeskripsi:The multi-functional EcoTank L3250 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4500 pages for black-and-white, and 7500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling. The EcoTank L3250 delivers convenient wireless connectivity, enabling direct printing from smart devices. You can download the Epson Smart Panel app to your mobile device and easily manage your printing functions and printer setup, making this especially useful for non-panel printers. Make the smart business move with the right print solution today.- Print, scan, copy- Compact integrated tank design- High yield ink bottles- Spill-free, error-free refilling- Wi-Fi & Wi-Fi Direct- Seamless setup via Epson Smart Panel- Borderless printing up to 4R- Powered by Epson Heat-Free Technologyatribut:
- Optical Resolution (dpi): 1200x2400
- Printer Language: ESC/P-R, ESC/P Raster
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Scanner Type: Flatbed colour image scanner
- Canon Printer Multifungsi MG2570satribut:
- Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz
- Power Consumption: Approx. 9W (operating), Approx. 1.0W (standby), 0.4W (off)
- Dimension (WxDxH) (mm): Approx. 426 x 306 x 145
- Document Size: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6 inhc, 5x7 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm)
- Scanner: Flatbed/ CIS (Contact Image Sensor), 600 x 1200dpi, Approx. 14secs (scan speed)
- Compatible Ink Cartridges: CL-746 (color), CL-746S (color), PG-745 (Pigment Black), PG-745S (Pigment Black)
- Copy: A4/ LTR (216 x 297mm), Approx. 31secs (color), 1-21 pages (multiple copy - black/color)
- Maximum Resolution: 4800 (horizontal) x 600 (vertical) dpi
- Number of Ink Cartridges: 2
- Brother Ink CartridgeDeskripsi:Brother Colour Inkjet MFCs are the perfect technology for your home and office. The range allows you to colour scan, copy, print and fax from one compact unit designed for your use. Eliminating the frustration of having to throw away unused inks, Brother's colour inkjet machines have separate ink cartridges for each colour. All you have to do is replace the empty cartridge-reducing waste and cost.Specially Formulated Ink for Smooth PrintingBrother ink is specially formulated to achieve the right fluidity to flow through critical points of the print head with ease. This ensures a balanced distribution of ink on the page, resulting in a more optimal balance of colours.
- Epson EcoTank All-in-One Ink Tank PrinterDeskripsi:The multifunctional printing solutions - EcoTank L3210 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4,500 pages for black-and-white, and 7,500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling.
- Brother Multifunction Printer HL Seriesatribut:
- Functions: Print
- Display (inch): 2.7 (67.5mm) TFT
- Memory Capacity (MB): 128
- Power Source (V/Hz): 220-240 AC/50-60
- Compatible Media (GB): Up to 256 (USB Flash Memory)
- Maximum Paper Capacity (sheets): Up to 350 of 80gsm plain paper
- Noise Level (dB): 50 (A)
- Operating System: Windows®: 7/8/8.1/10 Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016Mac OS: 10.11.6/10.12.x/10.13.x
- Paper Size: A3, A4,LGR, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6\"), Indexcard(127x203mm/5x8\"), Photo-2L(127x178mm/5x7\"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch
- Paper Type: Plain, Inkjet, Glossy(Cast/Resin), Recycled
- Power Consumption (W): Ready: 5.00, Sleep: 1.20, Power Off: 0.04
- Print Speed: 22 (Mono)/20 (Col) ipm FPOT: 6 (Mono)/5.5 (Col)seconds
- Printer type: Inkjet Printer
- Product Dimensions (WxDxH) (mm): 575x477x310
- Resolution (dpi): Up to 1200x4800
- Temperature (°C): Operating: 5 to 40, Best Print Quality: 10 to 35
- USB: 2
- Brother Multifunction Laser Printer Duplex WirelessDeskripsi:Compact Laser Multi-fungsi Copier dengan kemampuan konektifitas dengan nirkabel dan Duplex Printing yang menghasilkan cetakan Kualitas tinggi. Printer yang handal ini bisa menghemat kertas dan membantu mengurangi biaya dengan menggunakan fitur pencetakan dupleks otomatis (cetak dua sisi). Anda juga dapat menghasilkan salinan dua sisi dari dokumen asli satu sisi. Fitur untuk mengcopy termasuk: mencopy dokumen dua sisi, menyortir, mengecilkan / memperbesar dokumen 25-400%. Selain baki kertas untuk ukuran surat atau ukuran legal, dapat juga melalui pengumpanan manual untuk mencetak berbagai ukuran media, kop surat dan amplop. Pengumpanan ini juga bisa untuk mencetak 2 sisi secara otomatis.atribut:
- Max Duty Cycle: 12.000 Pages
- Print Resolution (dpi): up to 600x600, 2400x600
- Print Speed (A4/Letter) (ppm): Up to 30
- Duplex Feature: Auto Duplex dan Manual 2-Sided Scan
- Connectivity: USB 2.0 Hi-speed dan WiFi Integrated
- Copy Resolution (dpi): 600 x 600
- Copy Speed (A4/Letter) (cpm): Up to 30
- Media Size: A4, Legal, Letter, B5, A5, A6 and Executive
- Memory (Mb): 32
- OS Support: Windows, Mac & Linux
- Processor Speed (MHz): 300
- Scan Type: Colour Scanner - ADF or Flatbed
- Epson Impact Dot Matrix Printer LQ-310atribut:
- Dimensions (W x D x H) (mm): 362x275x154
- Canon Printer Inkjet PixmaDeskripsi:System Requirements - Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 (Operation can only be guaranteed on a PC with a pre-installed Windows 7 or later) General Specifications - Language : 32 Selectable Languages: Japanese / English / German / French / Italian / Spanish / Dutch / Portuguese / Norwegian / Swedish / Danish / Finnish / Russian / Czech / Hungarian / Polish / Slovene / Turkish / Greek / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Korean / Indonesian / Slovakian / Estonian / Latvian / Lithuanian / Ukrainian / Romanian / Bulgarian / Thai / Croatian / Vietnamese - Interface : Hi-Speed USB 2.0atribut:
- Printable Width (mm): Up to 203.2 (8inch), Borderless: Up to 216 (8.5inch)
- Voltage (V): AC 100-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Epson Impact Dot Matrix Printer LX-310 (Printer Dot Matrix)Deskripsi:Highly reliable printing with better performance.atribut:
- Dimensions (W x D x H) (mm): 362x275x154
- Epson Ink Bottle 003 (Tinta)atribut:
- Size (ml): 65
- Suitable For: L1110, L3110, L3150, L5190
- Suitable Manufacturer: EPSON
Daftar Harga printer brother dcp Terbaru December 2025
| Brother Multifunction Printer DCP Series | Rp1.999.900 |
| Brother Inktank Printer (Printer Dot Matrix) | Rp2.899.900 |
| Epson Printer Monocrom Series (Printer) | Rp2.099.900 |
| Brother Multifunction Printer MFC Series | Rp6.499.900 |
| Epson All-in-One Ink Tank Printer | Rp2.599.900 |
| HP Printer LaserJet | Rp1.999.900 |
| Epson Wi-Fi All-in-One Ink Tank Printer | Rp3.799.900 |
| Epson Printer Colour Multi Function L Series | Rp2.999.900 |
| Canon Printer Multifungsi MG2570s | Rp919.900 |
| Brother Ink Cartridge | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 05/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/nqP103678854-1.jpg)
/gyP103467610-1.jpg)






/Brother%20Ink%20Cartridge/moP106381816-1.jpg)






/ofP103466879-3.jpg)
/Epson%20Ink%20Bottle%20003%20(Tinta)/foP103928564-1.jpg)